加賀産業
加賀産業の ヘルメット
加賀産業の ヘルメット本体
オサメット 絞り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69534554
品番
51KGO101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
緊急時にそのまま被るだけ。
収縮式で折り畳み時は厚さ45mm。
A4サイズであらゆる場所に収納可能。
コンパクトで持ち運びにも最適。
国家検定合格品(飛来・落下物用)
モノタロウではこんなお得な商品も!
防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
色
白
使用区分
防災用
材質
ABS樹脂
頭囲(cm)
55〜64
種類
折りたたみ
用途
災害時の防災用ヘルメットに。
質量(g)
375
規格
飛来・落下物用
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
281×210×45
ひもタイプ
しぼりあご紐
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
281×210×132
注意
※作業用ヘルメットではありませんので、作業用途には使用しないで下さい。
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。