オサメット 絞り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69534579 品番 51KGO107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

緊急時にそのまま被るだけ。
収縮式で折り畳み時は厚さ45mm。
A4サイズであらゆる場所に収納可能。
コンパクトで持ち運びにも最適。
国家検定合格品(飛来・落下物用)

ブルー 使用区分防災用 材質ABS樹脂 頭囲(cm)55〜64 種類折りたたみ 用途災害時の防災用ヘルメットに。 質量(g)375 規格飛来・落下物用 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×45 ひもタイプしぼりあご紐 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×132
注意
※作業用ヘルメットではありませんので、作業用途には使用しないで下さい。
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする