加賀産業
加賀産業の ヘルメット
加賀産業の ヘルメット本体
ヘルメット KGBo-3B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69534728
品番
1BO03KG3KG0TBO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。
雨だれを防ぐ溝付構造。
女性ロングヘア―に対応した帽体形状。
頭部にやさしいハンモック。
国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途
一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
材質
ABS樹脂
色
イエロー
質量(g)
368
規格
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
279.9×168.1×222.8
使用区分
一般作業用・高所作業用・電気作業用
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。