加賀産業
加賀産業の ヘルメット
加賀産業の ヘルメット本体
ヘルメット FF-1F
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69534737
品番
1FF01FFFB0TFC
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
広めの通気孔を前・後面に設け高い通気性でムレを無くし風通しを良くしました。
墜落衝撃を吸収できるライナーを標準装備。
用途
一般作業用、高所作業用に。
材質
ABS樹脂
色
白
質量(g)
371
規格
飛来・落下物用、墜落時保護用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
286×170×226
衝撃吸収ライナー
衝撃吸収ライナー付
通気孔
通気孔付
使用区分
一般作業用・高所作業用・電気作業用
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。