ヘルメット FF-3F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69534789 品番1FF07FCFB0TFC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

広めの通気孔を前・後面に設け高い通気性でムレを無くし風通しを良くしました。
墜落衝撃を吸収できるライナーを標準装備。

スカイブルー 使用区分一般作業用・高所作業用・電気作業用 材質ABS樹脂 衝撃吸収ライナー衝撃吸収ライナー付 用途一般作業用、高所作業用に。 質量(g)371 規格飛来・落下物用、墜落時保護用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×170×226 通気孔通気孔付
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする