加賀産業
加賀産業の ヘルメット
加賀産業の ヘルメット本体
ヘルメット FNU-1F
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69534834
品番
1FN27FNFB0TFA
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
強さち軽量を追求したヘルメット。
アメリカンスタイルの草分け的存在で根気強いロングセラー。
色
紺
使用区分
一般作業用・高所作業用・電気作業用
材質
ABS樹脂
衝撃吸収ライナー
あり
種類
アメリカン
用途
一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
質量(g)
366
規格
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
295×169×220
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。