KITO(キトー)
KITO(キトー)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
KITO(キトー)の トロリー・吊り金具
ケーブルカッシャー メッセンジャワイヤ用
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
ケーブルつり数:1
注文コード
69534879
品番
CK003
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
仕様
ケーブルつり数:1
ワイヤー径(Φmm)
メッセンジャ:3〜8
ケーブル径(Φmm)
20〜30
注意
※メッセンジャワイヤは含まれておりません