加賀産業
加賀産業の ヘルメット
加賀産業の ヘルメット本体
ヘルメット FP-3F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69534895
品番
1FP07FCFB0TFC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スモークグレーの透明ヒサシを採用し、上方の視界を確保。
通気孔を前後に設け、高い通気性でムレを軽減。
ライナーにもムレの抜けやすい構造。
色
スカイブルー
使用区分
一般作業用・高所作業用・電気作業用
材質
ABS樹脂
通気孔
通気孔付
用途
一般作業用、高所作業用に。
質量(g)
378
規格
飛来・落下物用、墜落時保護用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
286×170×286
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。