加賀産業
加賀産業の ヘルメット
加賀産業の ヘルメット本体
ヘルメット MN-1L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69534947
品番
1MN01MPFB0TLL
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
根強い人気を誇る定番ロングセラー商品。
MPタイプ
色
白
使用区分
一般作業用・電気作業用
材質
ABS樹脂
種類
MP型
用途
一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
質量(g)
353
規格
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
263×152×224
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい。