注意
※対象商品は網戸本体を交換していないメーカー網戸の場合になります。(網戸に株式会社LIXILまたは株式会社トステムと表示があることをご確認ください)
※対象商品であっても、網戸がTK網戸・TK-D網戸の場合は取付けできません。
※大型把手・アシスト把手付障子の場合は取付けできません。
※防火戸への取付けはできません。
※採寸結果によっては、上記以外にも取付けられる場合があります。(詳細は取付方法・使用方法の動画でご確認ください)
※網戸ストッパー小は、内障子側専用です。網戸ストッパー大は内障子側、外障子側どちらも取付可能です。
※既設サッシによっては、サッシと網戸ストッパーにスペースが生じますので 最大65mm動く可能性があります。