曜日別特売
‐ エリエール ポケットウエットティシュー エリエール 69535168

※商品画像

‐ エリエール ポケットウエットティシュー エリエール 69535168
‐ エリエール ポケットウエットティシュー エリエール 69535168
‐ エリエール ポケットウエットティシュー エリエール 69535168
‐ エリエール ポケットウエットティシュー エリエール 69535168
‐ エリエール ポケットウエットティシュー エリエール 69535168

エリエール ポケットウエットティシュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(42枚)注文コード69535168品番
参考基準価格(税別)¥328販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

小さくて便利な手の平サイズ。ミニバッグやポーチにもすっぽり入ります!
シートは両手がしっかり収まるサイズ。パッケージは小さくても、シートは140mm×150mmで安心のサイズ感です。
除菌99.9%。アルコール配合のシートで、拭くだけで簡単に菌を除去します。
無香料・パラベンフリー。

用途衛生面が気になる身のまわり品の除菌に成分水、エタノール、フェノキシエタノール、塩化ベンザルコニウム、ジデシルジモニウムクロリド種別除菌アルコールタイプ 7枚×6Pシートサイズ(mm)140×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする