ステンレス作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)天板:150・総耐荷重:150 引出し数2 質量(kg)36.3 注文コード69535238 品番WDHC-9075-800-SU100
参考基準価格(税別)¥145,400 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は均等荷重・引出し数・質量など808種類から選べます 他の種類を見る

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。
枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。
キャスター付(ステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。
さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等 適合作業台 質量(kg)36.3 ねじ径M20 P2.5 キャスターステンレス金具Φ100ゴム車ストッパー付 均等荷重(kg)天板:150・総耐荷重:150 引出し数2 引出し寸法(mm)300×350×100 支柱径(Φmm)38 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする