フジ
フジの 運搬機器
フジの 運搬車輛機器
フジの ボンベ運搬車
ハンドカーFK500L細径仕様ー303型1本積
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69535324
品番
FK051S-303
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
研究施設や病院内などの屋内施設における小型容器の安定した運搬に最適です。
容器受けリングと固定ネジを上下二段に設け、容器の脱落防止と安定性をアップしました。
用途
施設内用容器運搬車
仕様
上下二段式容器受けリング、容器固定ネジ
質量(kg)
3.5
車輪径(Φmm)
125
材質(本体)
鉄製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約340×500×900
塗装
焼付:白色
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません