フジ ハンドカーFKS1型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69535428 品番FKS-1
参考基準価格(税別)¥203,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

油圧ジャッキによる操作で容器を立てたまま簡単に昇降が可能です。
運搬や方向転換も楽に素早く、安全に行えます。
本体下回りのフレームを約1.5倍肉厚にして耐久性をアップ。さらにメインピラー下部及びハンドル周囲に補強を施して耐久性にもこだわっているので使用頻度の多い場合にもおすすめです。
油圧ジャッキは取外し交換が可能。容器固定チェーン付属。自由キャスターにはストッパー付です。
取り外し可能な容器固定用のチェーンを1本標準装備。容器運搬時の一時的な容器固定時に容器と運搬車の離脱を防ぎます。必要ない場合にはスプリングフックで簡単に取り外すことも可能です。
油圧ジャッキは交換可能なボルトオンタイプで簡単に取外しが可能でジャッキトラブル時も素早く交換できます。
キャスターには大径130Φキャスターを使用。
自在キャスターは位置保持に便利なストッパー付です。

用途低温容器用運搬(LGC175L用) 質量(kg)約44 高さ(mm)1560 備考容器固定チェーン4.8Φ1本付属両端フック付 奥行(mm)約885 容量(L)積載容器:LGC175L 全幅(mm)約750 適合ジャッキFKSシリーズ専用油圧式2t タイヤサイズ主タイヤ:Φ130固定キャスター、副タイヤ:Φ130自在キャスターストッパー付
注意
※各種寸法に容器の大きさは含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする