※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFA-C71 アブソーバーホルダA M16 SUS(エスユーエス) 69548658 GFA-C71 アブソーバーホルダA M16 SUS(エスユーエス) 69548658

アブソーバーホルダA M16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69548658 品番GFA-C71
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

アブソーバー用のホルダパーツです。
ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。

適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材 質量(g)29 シリーズGF 寸法(Φmm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする