※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の パイプフレーム
SUS(エスユーエス)の パイプフレーム用部品
SUS(エスユーエス)の その他パイプフレーム用部品
アンチバックGF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69548676
品番
GFA-C98
販売価格(税込)
¥1,196
販売価格(税別)
¥
1,087
バスケットに入れる
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。
下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか
質量(g)
69
シリーズ
GF
キット内容
六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2