※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFH-016 ドライバキャッチ SUS(エスユーエス) 69548859 GFH-016 ドライバキャッチ SUS(エスユーエス) 69548859

ドライバキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69548859 品番GFH-016
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Φ40の電動ドライバーを垂直姿勢で保持できるパーツです。
電動ドライバーを手軽に作業台へ設置できます。

適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ゴムシート:NBR/ボルト・ナット部:鉄 質量(g)56 シリーズGF キット内容ドライバキャッチフレーム×1/ゴムシートt2.0 L100×1/六角穴付ボルトM6×15×1/六角ナットM6(1種)×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする