※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFJ-C98 アングルコネクタインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス) 69549044 GFJ-C98 アングルコネクタインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス) 69549044

アングルコネクタインナー型アルミボルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69549044 品番GFJ-C98
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。

適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)122 シリーズGF

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69549044
2023-06-01
用途:
台車等の製作
株式会社東平商会 様 (製造業)

ボルト1本で止める割には剛性感が優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする