※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
引っ掛けフックコネクタS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69549105
品番
GFJ-D14
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。
つまみネジで仮固定ができます。
適合
グリーンフレームS
材質
アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)
12
シリーズ
GF
キット内容
引っ掛けフックコネクタS×1/引っ掛けフックコネクタSパーツ×1/ユリアネジM3×6×1