※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFJ-D74 ダブルコネクタS L40 SUS(エスユーエス) 69549193 GFJ-D74 ダブルコネクタS L40 SUS(エスユーエス) 69549193

ダブルコネクタS L40

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69549193 品番GFJ-D74
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

GF-Sフレームを並べて連結することができるコネクタです。
既存のダブルコネクタSのロングタイプ(L=40mm)で、これまで複数のコネクタを使用していた個所への取り付けを集約し、組立性を向上できます。

材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄 質量(g)25 シリーズGF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする