※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
ユニバーサルコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69549385
品番
GFJ-E51
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,409
¥
1,998
バスケットに入れる
2本のフレームの角度を45°まで自由に変化させることが可能なコネクタです。
アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ジョイント:ステンレス
質量(g)
164
シリーズ
GF