※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFJ-E65 ラチェットコネクタV160 SUS(エスユーエス) 69549446 GFJ-E65 ラチェットコネクタV160 SUS(エスユーエス) 69549446

ラチェットコネクタV160

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69549446 品番GFJ-E65
販売価格(税込) ¥3,256
販売価格(税別)
2,960

ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。
アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。

適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄 質量(g)172 シリーズGF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする