※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Φ48ワイヤーサポートキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69549464
品番
GFK-956
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ワイヤーがΦ48アイドラーから外れることを防止するパーツです。
適合
グリーンフレームN
材質
ステンレス/ボルト・ワッシャー:鉄/ナット:ステンレス
質量(g)
30
シリーズ
GF
キット内容
Φ48ワイヤーサポート×1/平ワッシャーM6小丸型×1/六角穴付ボルト(M6×30)×1/STナットL(M6)×1
注意
※Φ48アイドラーは含みません。