※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFK-960 樹脂アイドラーサポートキットB SUS(エスユーエス) 69549507 GFK-960 樹脂アイドラーサポートキットB SUS(エスユーエス) 69549507

樹脂アイドラーサポートキットB

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69549507 品番GFK-960
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月18日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,443
販売価格(税別)
1,312

樹脂アイドラー(GFA-A30)を使う際に便利なキット製品です。
取り付け用のコネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。

適合グリーンフレームN 材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ:樹脂/ボルト・ワッシャ:鉄 質量(g)56 シリーズGF キット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャ×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1 耐荷重(N)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする