※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の パイプフレーム
SUS(エスユーエス)の パイプフレーム用部品
SUS(エスユーエス)の その他パイプフレーム用部品
GFローラーS取付キット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69549516
品番
GFK-961
販売価格(税込)
¥2,166
販売価格(税別)
¥
1,969
バスケットに入れる
GF-Sシリーズのフレームをレールとして利用するローラーです。
適合
グリーンフレームS
材質
POM/ベアリング・ボルト・ナット:鉄/スペーサー:ステンレス
質量(g)
20
シリーズ
GF
キット内容
GFローラーS(単品)×1/ベアリング×1/六角穴付ボルト(M5×25)×1/GFSベアリングスペーサ×1/TナットSS(M5)×1
耐荷重(N)
30