※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFK-A06 樹脂アイドラーS取付キット SUS(エスユーエス) 69549543 GFK-A06 樹脂アイドラーS取付キット SUS(エスユーエス) 69549543

樹脂アイドラーS取付キット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69549543 品番GFK-A06
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。
取り付け用のボルト・ナットなどがあらかじめセットされたキット製品です。

適合グリーンフレームS 材質本体部:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット部:鉄 質量(g)21 シリーズGF キット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1 耐荷重(N)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする