※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFK-A10 樹脂アイドラーSキットB SUS(エスユーエス) 69549586 GFK-A10 樹脂アイドラーSキットB SUS(エスユーエス) 69549586

樹脂アイドラーSキットB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69549586 品番GFK-A10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。
取り付け用のコネクタピースSサイド(GFJ-B71)があらかじめセットされたキット製品です。

適合グリーンフレームS 材質本体部:樹脂/コネクタピース:アルミ押出材/スペーサー:ステンレス/ボルト:鉄 質量(g)33 シリーズGF キット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×20×1/GFSベアリング用スペーサー×1/コネクタピースSサイド×1 耐荷重(N)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69549586 GFK-A10 66504518 GFK-A35 樹脂アイドラーSキット SUS(エスユーエス) 樹脂アイドラーSキット SUS(エスユーエス) 1セット 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする