※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
鉄製アイドラーS取付キット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69549604
品番
GFK-A12
販売価格(税込)
¥2,408
販売価格(税別)
¥
2,189
バスケットに入れる
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
取り付け用のボルト・ナットなどがあらかじめセットされたキット製品です。
適合
グリーンフレームS
材質
本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス
質量(g)
50
シリーズ
GF
キット内容
鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1
耐荷重(N)
200