※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFK-A14 鉄製アイドラーSキットA SUS(エスユーエス) 69549629 GFK-A14 鉄製アイドラーSキットA SUS(エスユーエス) 69549629

鉄製アイドラーSキットA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69549629 品番GFK-A14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
取り付け用のコネクタピースSトップ(GFJ-B70)があらかじめセットされたキット製品です。

適合グリーンフレームS 材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材 質量(g)62 シリーズGF キット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×20×1/GFSベアリング用スペーサー×1/コネクタピースSトップ×1 耐荷重(N)200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69549629 GFK-A14 66504536 GFK-A37 鉄製アイドラーSキット SUS(エスユーエス) 鉄製アイドラーSキット SUS(エスユーエス) 1セット 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする