※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
ネームプレート キット L=300
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69549726
品番
GFK-J00
販売価格(税込)
¥691
販売価格(税別)
¥
628
バスケットに入れる
フレームの凸部にカチッっと取り付けるタイプのネームプレートです。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合
グリーンフレームN
材質
ネームプレート:PP/ネームプレートカバー:ABS
質量(g)
29
シリーズ
GF
キット内容
ネームプレートベース×1/ネームプレートカバー×1