※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
クイックレバーキャップ取付キット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69549769
品番
GFK-N15
販売価格(税込)
¥292
販売価格(税別)
¥
265
バスケットに入れる
クイッククランパー(GFJ-C20)のキャップ部品を取り外し、置き換えて使用するパーツです。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄
質量(g)
33
シリーズ
GF
キット内容
クイックレバーキャップ×1/六角穴付ボタンボルトM3×30×2