※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
トルクヒンジ取付キット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69549884
品番
GFK-N38
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。
指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。
垂直・水平の両方向で使用できます。
適合
グリーンフレームN
材質
本体:アルミ/軸部:POM
質量(g)
138
シリーズ
GF
キット内容
トルクヒンジ×1/六角穴付ボルトM6×14×4/TナットL(M6)×4