※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFK-N47 フォールディングプレート レバータイプキット SUS(エスユーエス) 69549918 GFK-N47 フォールディングプレート レバータイプキット SUS(エスユーエス) 69549918

フォールディングプレート レバータイプキット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69549918 品番GFK-N47
販売価格(税込) ¥3,257
販売価格(税別)
2,961

レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。
折りたたみテーブルなどに使用できます。

適合グリーンフレームN 材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄 質量(g)389 シリーズGF キット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
注意
※レバーは押すとロックを一時解除、引くと常時解除します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69549918
2024-01-13
用途:
ものづくりの素材
モビリカ 様 (卸売・小売業)

金属素材でオーダーパーツ製作しているが、ラチェット可動機構用の素材として使用している。
ものがしっかりしていてガタもない。耐久性テストもされていて信頼できる。
ロック解除ボタンも色違いでわかりやすく、誰ても簡単に操作可能。
縦方向荷重に強い。横方向に荷重を何度もかけるとロックが外れる可能性があるらしく、1本支持ではなく両端で2本支持での使用が推奨されている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする