※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
ダンパーヒンジKキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69549963
品番
GFK-N52
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。
適合
グリーンフレームN
材質
本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス
質量(g)
344
シリーズ
GF
キット内容
ダンパーヒンジK×1/プレートK-A(30)×1/プレートK-B(30)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/TナットL(M5)×4
適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]
1000〜1400(102〜142.8)