※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
マルチスタンドフレームキャップキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69549997
品番
GFK-N56
販売価格(税込)
¥713
販売価格(税別)
¥
648
バスケットに入れる
マルチスタンドフレーム(GFF-M18)専用キャップです。
適合
グリーンフレームN
材質
キャップ:SPCC/ボルト:鉄
質量(g)
58
シリーズ
GF
キット内容
マルチスタンドフレームキャップ×1/六角穴付ボタンボルト(M6×12)×2