※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
アブソーバーキット M12
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69550015
品番
GFK-N60
在庫数量:残り2点
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,898
¥
4,498
バスケットに入れる
ワークの衝撃を吸収することができるキットです。
本体はGFの突起形状のため、取り付けが簡単です。
アブソーバーは調整式(細目・M12)です。
適合
グリーンフレームN
材質
アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材
質量(g)
82
シリーズ
GF
キット内容
アブソーバー×1/アブソーバーホルダM12×1
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
2.94
衝突速度範囲(m/sec)
0.3〜1