※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
アブソーバーキット M16
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69550033
品番
GFK-N62
販売価格(税込)
¥13,191
販売価格(税別)
¥
11,992
バスケットに入れる
ワークの衝撃を吸収することができるキットです。
本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。
アブソーバーは調整式(細目・M16)です。
適合
グリーンフレームN
材質
アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材
ストローク(mm)
12
質量(g)
146
シリーズ
GF
キット内容
アブソーバー×1/アブソーバーホルダM16×1
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
14.7
衝突速度範囲(m/sec)
0.3〜2