※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
リニアフレーム2端面キャップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69550049
品番
GFK-N73
販売価格(税込)
¥679
販売価格(税別)
¥
617
バスケットに入れる
リニアフレーム(GFF-M19)専用の端面キャップです。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ板/ボルト:ステンレス
質量(g)
17
シリーズ
GF
キット内容
リニアフレーム2端面キャップ(単品)×1/なべタッピングネジ4×10×4