※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
薄型アジャスタM8(ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69550128
品番
GFN-011
販売価格(税込)
¥121
販売価格(税別)
¥
110
バスケットに入れる
筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。
底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
適合
グリーンフレームN/SFシリーズ
材質
本体:PA/ネジ:SWCH
質量(g)
11
シリーズ
GF
耐荷重(N)
980