※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
キャスパッドΦ50-M12エラストマー(ブラック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69550164
品番
GFN-670
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
キャスターとアジャスタを一体化した製品です。
車輪部分にエラストマーを採用しており、走行時の静音性、クッション性に優れています。
適合
グリーンフレームN/SFシリーズ
材質
本体:PA/金属部:SS400/車輪:エラストマー
質量(g)
260
シリーズ
GF
耐荷重(N)
588