※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Φ100フレームキャスターN 固定 ゴム車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69550173
品番
GFN-673
販売価格(税込)
¥2,411
販売価格(税別)
¥
2,192
バスケットに入れる
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合
グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質
本体部:スチール・ゴム/車輪:ゴム
質量(g)
505
シリーズ
GF
耐荷重(N)
500
スパナサイズ(mm)
21