※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Φ100固定キャスターM6 ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69550207
品番
GFN-693
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
キャスターフィックス専用のキャスターです。
旧アイテムNo.:GFN-503
適合
グリーンフレームN
材質
本体部:スチール/車輪:ゴム
質量(g)
751
シリーズ
GF
キャスター
固定
キャスター径(Φmm)
100
耐荷重(N)
930