※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Φ100自在キャスターM6ブレーキ無 ゴム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69550225
品番
GFN-695
販売価格(税込)
¥2,289
販売価格(税別)
¥
2,081
バスケットに入れる
キャスターフィックス専用のキャスターです。
旧アイテムNo.:GFN-557
適合
グリーンフレームN
材質
本体部:スチール/車輪:ゴム
質量(g)
1010
シリーズ
GF
キャスター
自在/ブレーキ付
キャスター径(Φmm)
100
耐荷重(N)
1200