※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の パイプフレーム
SUS(エスユーエス)の パイプフレーム用部品
SUS(エスユーエス)の その他パイプフレーム用部品
GF抜差し蝶番S-L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69550286
品番
GFP-014
販売価格(税込)
¥1,113
販売価格(税別)
¥
1,012
バスケットに入れる
蝶番としてご使用ください。
取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合
グリーンフレームS
材質
本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄
質量(g)
62
シリーズ
GF
耐荷重(N)
260