※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFW-300 ウエイト 1kg SUS(エスユーエス) 69550365 GFW-300 ウエイト 1kg SUS(エスユーエス) 69550365

ウエイト 1kg

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69550365 品番GFW-300
販売価格(税込) ¥1,137
販売価格(税別)
1,034

ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。

材質 質量(g)1000 シリーズGF

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69550365
2026-01-15
用途:
裁断時のウエートとして
その他業種

自作加工でタップを切ってハンドルを取り付けて使い勝手が良い物になった。

対象商品:
69550365
2022-12-09
用途:
オーディオ機器のセッティング用

本来の使い方ではないと思いますが、オーディオ機器の天板の鳴り防止や、設置の安定性を求めて重りを乗せて音質の改善をねらいますが、特に小型機器の重石としてサイズ、重量が適しています。

1人が参考にしています
対象商品:
69550365
2023-01-25
用途:
彫刻のバランスを取るために使用しています。
Arttool 様

穴が2つ開いており、この穴がボルトでの固定にぴったりです。

1人が参考にしています
対象商品:
69550365
2022-11-26
用途:
排水ポンプのストレーナーの錘に使用します。
農・林・水産業

水の中で使うので、メッキがいつまでもつかな〜。承知の上で使うので、仕方がないことですが、、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする