曜日別特売
GFW-303 ウエイト 0.2kg SUS(エスユーエス) 69550399

※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFW-303 ウエイト 0.2kg SUS(エスユーエス) 69550399
GFW-303 ウエイト 0.2kg SUS(エスユーエス) 69550399

ウエイト 0.2kg

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69550399品番GFW-303
販売価格(税込)¥424
販売価格(税別)
385

ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。

材質質量(g)200シリーズGF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 自販機の物販ケース販売用おもり
丸一ビルディング株式会社サービス業

自販機でのドリンク以外の物販用ケースのおもりとして使用してます。
ちょうどいい大きさの重いおもりがなく、棒状のものや四角のものなど検討していました。
他のサイトなどでもちょうどいいのが見つからず、こちらで見つけ、
これは!と思い、注文しました。
重さも形もちょうどよく、助かりました。
ただ、お値段はもう少し安かったらよかったなという感じです。
まとめて買う場合には安くするなどパターンを用意してほしいです。
少数しか買わないならこの値段でもとも思いますが、何十個って買うとしたら安く済ましたいので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする