※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFW-495 ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(強) SUS(エスユーエス) 69550645 GFW-495 ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(強) SUS(エスユーエス) 69550645

ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(強)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69550645 品番GFW-495
販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。
回転軸にブレーキをかけることができます。
ダンパーが「強」のタイプです。

適合グリーンフレームN 材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄 質量(g)254 シリーズGF キット内容ロータリーダンパー(強)×1/ロータリーコネクタ×1 定格トルク(N・m)0.7〜1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする