※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFW-496 ダンパー 弱単品 SUS(エスユーエス) 69550654 GFW-496 ダンパー 弱単品 SUS(エスユーエス) 69550654

ダンパー 弱単品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69550654 品番GFW-496
販売価格(税込) ¥2,046
販売価格(税別)
1,860

ロータリーダンパー(弱タイプ)(GFW-487)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。

適合グリーンフレームN 材質樹脂/ステンレス 質量(g)15 シリーズGF キット内容ダンパー(弱)×1/弱ステッカー×1 定格トルク(N・m)0.3〜0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする