※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
ダンパー 中単品
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69550663
品番
GFW-497
販売価格(税込)
¥2,046
販売価格(税別)
¥
1,860
バスケットに入れる
ロータリーダンパー(中タイプ)(GFW-488)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。
適合
グリーンフレームN
材質
樹脂/ステンレス
質量(g)
15
シリーズ
GF
キット内容
ダンパー(中)×1/中ステッカー×1
定格トルク(N・m)
0.5〜1.0