※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
圧縮バネ 50-2.0
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69550749
品番
GFW-525
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合
グリーンフレームN
材質
鉄
長さ(mm)
(全圧縮)15
質量(g)
18.8
内径(Φmm)
30.8
シリーズ
GF
線径(Φmm)
2.3
外径(Φmm)
35.4
最大荷重(N)
70.6
ばね定数(N/mm)
2
収縮量(mm)
(最大)35